Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 4
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 5
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 6
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 7
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 8
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für die sichere und schnelle Montage

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Silikonfrei: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Anschlussgewinde Metallbandbreite Metallbanddicke Anzahl VE
Preis/VE
0543058014
11-14 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543058020
15-20 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543058025
21-25 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 St.
0543058030
26-30 mm M8 20 mm 1,5 mm
120 St.
0543058035
31-35 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 St.
0543058039
36-39 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 St.
0543058043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
80 St.
0543058048
44-48 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 St.
0543058056
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 St.
0543058061
57-61 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 St.
0543058065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 St.
0543058072
66-72 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 St.
0543058077
73-77 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 St.
0543058082
78-82 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 St.
0543058090
83-90 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 St.
0543058098
91-98 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 St.
0543058107
99-107 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 St.
0543058115
108-115 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 St.
0543058051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 St.
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
  • Durchgehende Spannbereiche von 11 - 115 mm

  • Federstahlclip gegen verdrehen gesichert

  • Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung

  • Versteifung durch Sickenbildung im Schellenband

  • Zusätzliche Sicherung vor Herausrutschen der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung

  • Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB