Magazin-Schraubendreher
Magazin-Schraubendreher - 1
Magazin-Schraubendreher - 2
Magazin-Schraubendreher - 3
Magazin-Schraubendreher - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazin-Schraubendreher

Bestückt mit 12 Bits

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Klingenlänge: 90 mm
  • Grifflänge: 121 mm
  • Griffbreite: 37,5 mm
  • Anzahl Bits: 12 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anwendungsber... Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Anzahl VE
Preis/VE
06136003
Auto, Cargo 1/4 Zoll 90 mm 121 mm
1 St.
06136002
Holz, Bau 1/4 Zoll 90 mm 121 mm
1 St.
06136001
Auto, Metall 1/4 Zoll 90 mm 121 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • 2-Komponenten-Griff

  • Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanzverchromt

  • Abtrieb: DIN 3126-D 6,3.

  • Sehr schlanker Magazin-Schraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung

  • Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits

  • 1/4 Zoll-Standardbits, dadurch einfache Nachbestückung

  • Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem

  • Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins
Hinweis

Der Magazin-Schraubendreher ist mit unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.