Sockelhöhenversteller Typ B
Sockelhöhenversteller Typ B - 0
Sockelhöhenversteller Typ B - 1
Sockelhöhenversteller Typ B - 2
Sockelhöhenversteller Typ B - 0
Sockelhöhenversteller Typ B - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ B

Zum Anschrauben

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Fußdurchmesser: 77 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Sockelhöhe Höhenverstellung Traglast Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683360302
125 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360301
100 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360300
85 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360304
170 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360303
150 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360305
200 mm +18 mm / -10 mm 500 kg Kunststoff
0683360295
45 mm + 20 mm Kunststoff
0683360296
50 mm +20 mm / -5 mm Kunststoff
0683360297
60 mm +20 mm / -5 mm Kunststoff
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Sicherer Halt durch große Standfläche

  • Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher

  • Mit Auflagekante für Schrankseite

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.