Rostlöser BOLTEX
Rostlöser BOLTEX - 1
Rostlöser BOLTEX - 2
Rostlöser BOLTEX - 3
Rostlöser BOLTEX - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser BOLTEX

Mineralölfreier Hightec-Rostlöser mit KENA®-microfluid-Formel zum Lösen von festgerosteten Verbindungen und zur Reinigung von Flugrost und Rostflecken

  • Inhalt: 250 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0893250250
250 ml Aerosoldose
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kraftvoll


Löst auch hartnäckig festgerostete Verschraubungen



Langsame Ablüftung


Kann über mehrere Stunden einwirken ohne an Lösekraft zu verlieren



Sparsam


3-fach höhere Wirksamkeit durch neuartige KENA®-microfluid-Formel



Intelligenter 2 in 1-Sprühkopf


  • Gezieltes Punktsprühen zur sparsamen Dosierung

  • Flächiges Aufsprühen zur Oberflächenreinigung


Löst den Rost von der Oberfläche


  • Dringt dadurch wirkungsvoll in die verrostete Verbindung ein

  • Erleichtert so das Lösen der festsitzenden Schrauben und Muttern
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.