Schraubzwinge Temperguss
Schraubzwinge Temperguss - 1
Schraubzwinge Temperguss - 2
Schraubzwinge Temperguss - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubzwinge Temperguss

Mit 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714673180
800 mm 120 mm 9 mm 9 mm
0714673116
160 mm 80 mm 25 mm 6 mm
0714673125
250 mm 120 mm 29 mm 9 mm
0714673120
200 mm 100 mm 27 mm 7 mm
0714673130
300 mm 120 mm 29 mm 9 mm
0714673160
600 mm 120 mm 29 mm 9 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Ergonomisch ausgereiftes Design

  • Mit angenehm in der Hand liegendem Weichmantel für höchste Ansprüche

  • Mit nahtfreier glatter Kappe

  • Integrierte Rutschsicherung verhindert das Lösen und Abrutschen der Zwinge

  • Durch Wellen verstärkte Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss, pulverbeschichtet

  • Hochwertige Hohlprofilschiene als Verstärkung gegen Torsionskräfte mit 6-fach Riffelung