VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix 41 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix 41 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 - C2C

Für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs. Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich.

  • Länge: 38 mm
  • Breite: 38 mm
  • Materialstärke: 3 mm
  • Passend für Montageschiene: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Verbindungsteil: POM - Polyoxymethylen
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stärke Gewindeart x Nenndurchmesser Gewicht Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862104000
6 mm M6 53 g 38 mm
25 St.
0862104001
6 mm M8 55 g 38 mm
25 St.
0862104003
9 mm M12 64 g 38 mm
25 St.
0862104002
8 mm M10 61 g 38 mm
25 St.
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
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Bei allen Systemfix-41-Modellen


Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen sind möglich

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB