Schlagbohrmaschine SB 13-XE
Schlagbohrmaschine SB 13-XE - 1
Schlagbohrmaschine SB 13-XE - 2
Schlagbohrmaschine SB 13-XE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagbohrmaschine SB 13-XE

Starke, universelle 13 mm Schlagbohrmaschine mit ergonomischen Handgriff sowie einfacher Umschaltung von Normal- auf Schlagbohren

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 750 W
  • Leistungsabgabe: 375 W
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-1200 / 0-3400 U/min(rpm)
  • Schlagzahl: 31500 U/min(rpm)
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-13 mm
  • Länge x Höhe: 335 x 207 mm
  • Maschinengewicht: 2,2 kg
  • Kabellänge: 4 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Anzahl VE
Preis/VE
07023220
Ohne Zubhör im Karton 230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung
1 St.
07023222
Mit Zubehör im Systemkoffer 8.4.2 230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung
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
Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter


Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken



Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen


Spezial-Stecksystem



Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung


Vollmetall-Planetengetriebe



Versehentliches Umschalten unmöglich


2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite



Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite



Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel


Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff



Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten


Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag



Spannhals entspricht Euronorm

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.