3K-Schraubendreher TX
3K-Schraubendreher TX - 1
3K-Schraubendreher TX - 2
3K-Schraubendreher TX - 3
3K-Schraubendreher TX - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3K-Schraubendreher TX

Mit flexiblem 3-Komponenten-Griff für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort.

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
061320340
TX40 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
1 St.
061320330
TX30 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 St.
061320325
TX25 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1 St.
061320327
TX27 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 St.
061320320
TX20 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1 St.
061320310
TX10 80 mm 83 / 27 mm 3 1/8 in
1 St.
061320315
TX15 80 mm 96 / 31 mm 3 1/8 in
1 St.
061320306
TX6 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 St.
061320309
TX9 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 St.
061320307
TX7 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 St.
061320308
TX8 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: Innen-TX, mit Black-Point-Spitze

  • Würth Farbleitsystem

  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation