Glühdraht-Schneidegerät SSG 285
Glühdraht-Schneidegerät SSG 285 - 1
Glühdraht-Schneidegerät SSG 285 - 2
Glühdraht-Schneidegerät SSG 285 - 3
Glühdraht-Schneidegerät SSG 285 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glühdraht-Schneidegerät SSG 285

Zum schnellen und sauberen Schneiden von Polystyrol-Platten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 200 W
  • Maschinengewicht: 12,2 kg
  • Kabellänge: 3 m
  • Gehrungswinkel max.: 60 Grad
  • Schnitttiefe max.: 285 mm
  • Schnittlänge max.: 1270 mm
  • Ausführung: Im Koffer
  • Drahtdurchmesser: 0,65 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Leistungsaufn... Maschinengewicht Anzahl VE
Preis/VE
07011271
230 V/AC 50 Hz 200 W 12,2 kg
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
Große Anwendungsvielfalt


Für die verschiedensten Gehrungs- und Stufenschnitte einsetzbar.



Passgenaue und gerade Schnitte


durch zwei Tiefenbegrenzer.



Vergrößerte Auflagefläche


1 m Auflageschiene mit schwenkbarer Auflageverbreiterung verringert das Risiko herunterfallender Platten beim Schneiden.



Saubere Schnitte


Automatischer Drahtspanner gewährleistet einen schnellen Drahtwechsel und eine optimale Drahtspannung.



Platzsparender und sicherer Einsatz auf dem Gerüst


Lieferung inkl. Geländerhalterung.

Hinweis

Gabelschlüssel M5/6 und zwei Trafo-Feinsicherungen 10 A Art.-Nr. 0707127022 im Lieferumfang enthalten.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.