Power-LED Einbauleuchte Typ A
Power-LED Einbauleuchte Typ A - 1
Power-LED Einbauleuchte Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Power-LED Einbauleuchte Typ A

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Stromstärke max.: 350 mA
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Leistung: 1 W
  • Lichtfarbe: Kaltweiß (CW)
  • Farbtemperatur min.: 6000 K
  • Einbaudurchmesser: 35 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED B
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 86.1 lm
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Stromstärke max. Werkstoff Gehäuse Leistung Anzahl VE
Preis/VE
0976501212
LED 350 mA Aluminium 1 W
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bohrdurchmesser: 35 mm



Anschlussleitung: 1,8 m



Lieferumfang:


  • 1 x LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung

  • 1 x LED B-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!