Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multifunktions-Spotter Spot 4500 SN2

Das ideale Gerät für Ausbeularbeiten

  • Nennspannung: 400 V/DC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistung: 5 kW
  • Leistung Bedingung: bei 100 % Einsatzdauer
  • Leistung (Schweißen): 20 kW
  • Netzabsicherung: 16 A träge
  • Schutzart IP: IP 21
  • Kurzschluß Sekundärstrom: 4.5 kA/AC/DC
  • Stromstärke max.: 0.63 kA/AC/DC
  • Länge: 44 cm
  • Breite: 14 cm
  • Höhe: 23 cm
  • Wärmeklasse: F
  • Kabelquerschnitt: 7.5 mm²
  • Anzahl Phasen: 1 Stck
  • Sekundärspannung: 5.6 V/DC
  • Steuerstromanschlussbuchse: XLR
  • Produktgewicht (per Stück): 31000 g
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Leistung Leistung Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0691500270
400 V/DC 50 Hz 5 kW bei 100 % Einsatzdauer
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
  • Tragbar, 4500 Ampere, extrem vielseitig

  • Schnelles Ausbeulen von außen mit Ausziehgleithammer

  • Erlaubt das Aufschweißen von Gewindebolzen, T-Stiften, Scheiben und Wellendraht

  • Mit Kohle- oder Kupferelektode kann Blech eingezogen und geglättet werden

  • Großer Aktionsbereich durch extra langes Pistolenkabel

  • Praktisch alle am Markt befindlichen Zubehörteile zum Ausbeulen können mit diesem Gerät eingesetzt werden


Lieferumfang:


  • Multifunktions-Ausbeulgerät

  • Fahrwagen mit Ablagewanne

  • Multifunktionspistole mit Kabellänge 2500 mm

  • Massekabel mit Klemme, Kabellänge 2500 mm

  • Zum Ausbeulen, Anpunkten, Blecheinziehen

  • Zubehörsortiment zum Ausbeulen

  • Ausziehgleithammer