Umschaltknarre 1/2 Zoll
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 1
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 2
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 3
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 4
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 5
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 6
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 1/2 Zoll

Mit Hebel-Umschaltung

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Länge: 250 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Ausführung: Mit 48 Zähnen
  • Oberfläche: Verchromt
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
Art.-Nr. Antrieb Länge Werkstoff Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
071201201
1/2 Zoll 250 mm Stahl 2-Komponenten-Kunststoff
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
  • Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel

  • Länge 250 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff