Staubschutztür
Staubschutztür - 1
Staubschutztür - 2
Staubschutztür - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Staubschutztür

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Höhe: 2,1 m
  • Breite: 1,1 m
  • Durchgangshöhe: 1,9 m
  • Durchgangsbreite: 0,7 m
  • Klebebandlänge: 7 m
  • Klebebandbreite: 38 mm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 15 °C
  • Einsatzdauer max.: 7 d
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Werkstoff Klebstoffbasis Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0992419990
Polypropylen-Vlies Acrylat-Dispersion 2,1 m 1,1 m
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
Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies


  • Angrenzende Räume werden bei Renovierungsarbeiten vor Staub geschützt

  • Zusätzlich Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten des Raums

  • Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr


Hochwertiger Reißverschluss


Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich.



Flexibel einsetzbar


Für alle Türmaße bis maximal 1 m x 2,10 m verwendbar.



Einfache Montage und Wiederentfernbarkeit


Staubschutztür wird mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt und kann rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernt werden.



Wiederverwendbar

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen.