Nagelpaket DIGA® WO-1/21
Nagelpaket DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/21 - 1
Nagelpaket DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/21 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelpaket DIGA® WO-1/21

  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Anzahl Kartuschen: 2 Stck
  • Inhalt: 80 ml
  • Anzahl Nägel: 2000 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nagellänge Nageldurchmesser Oberfläche Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0864920165
65 mm 2,8 mm Blank Gerillt und geharzt
2000 St.
0864920180
80 mm 2,8 mm Blank Gerillt und geharzt
2000 St.
0864920365
65 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
2000 St.
0864920380
80 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
2000 St.
0864920065
65 mm 2,8 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864921070
70 mm 3,1 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864920265
65 mm 2,8 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864921270
70 mm 3,2 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864921090
90 mm 3,1 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864921080
80 mm 3,1 mm Blank Glatt und geharzt
2000 St.
0864921280
80 mm 3,1 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864921290
90 mm 3,1 mm Gelb verzinkt Glatt und geharzt
2000 St.
0864921380
80 mm 3,1 mm Gelb verzinkt Gerillt und geharzt
2000 St.
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
Lieferumfang:


  • Rundkopf-Streifennägeln 21° (nach DIN 1052)

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Leistungsnachweis

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)