Deckenhaken mit Holzschraubengewinde
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde - 1
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

  • Werkstoff: Stahl
  • Innendurchmesser Haken: 16 mm
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
023474050
5 mm 50 mm 20 mm Stahl
100 St.
023474060
5 mm 60 mm 20 mm Stahl
100 St.
023474070
5 mm 70 mm 25 mm Stahl
100 St.
0234744120
5,5 mm 120 mm 25 mm Stahl
100 St.
0234744100
5 mm 100 mm 25 mm Stahl
100 St.
023474080
5 mm 80 mm 25 mm Stahl
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt