Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf - 1
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf

ISO 15979 Flachrundkopf Stahl/Stahl

  • Werkstoff Hülse: Stahl
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Verzinkt
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Normen: ISO 15979
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
09352306
3 mm 6 mm 0.5-3.0 mm 6 mm
09352308
3 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 6 mm
093523010
3 mm 10 mm 5.0-6.5 mm 6 mm
093523012
3 mm 12 mm 6.5-8.0 mm 6 mm
09352328
3,2 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 6,40 mm
093523210
3,2 mm 10 mm 5.0-6.5 mm 6,40 mm
093523212
3,2 mm 12 mm 6.5-8.0 mm 6,40 mm
093523214
3,2 mm 14 mm 8.0-10.0 mm 6,40 mm
500 St.
093523216
3,2 mm 16 mm 10.0-12.0 mm 6,40 mm
500 St.
09352406
4 mm 6 mm 1.0-3.0 mm 8 mm
09352408
4 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 8 mm
093524010
4 mm 10 mm 5.0-6.5 mm 8 mm
093524012
4 mm 12 mm 6.5-9.0 mm 8 mm
093524014
4 mm 14 mm 9.0-10.0 mm 8 mm
500 St.
093524016
4 mm 16 mm 9.0-12.0 mm 8 mm
500 St.
093524018
4 mm 18 mm 12.0-14.0 mm 8 mm
500 St.
093524020
4 mm 20 mm 14.0-16.0 mm 8 mm
500 St.
09352486
4,8 mm 6 mm 1.0-3.0 mm 9,50 mm
500 St.
09352488
4,8 mm 8 mm 2.5-4.0 mm 9,50 mm
500 St.
093524810
4,8 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,50 mm
500 St.
093524812
4,8 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,50 mm
093524814
4,8 mm 14 mm 8.0-9.5 mm 9,50 mm
093524816
4,8 mm 16 mm 9.5-11.0 mm 9,50 mm
500 St.
093524818
4,8 mm 18 mm 10.0-13.0 mm 9,50 mm
500 St.
093524821
4,8 mm 21 mm 11.0-15.0 mm 9,50 mm
093524824
4,8 mm 24 mm 15.0-19.5 mm 9,50 mm
500 St.
093524830
4,8 mm 30 mm 19.5-25.0 mm 9,50 mm
500 St.
093524835
4,8 mm 35 mm 25.0-30.0 mm 9,50 mm
500 St.
09352508
5 mm 8 mm 2.5-4.0 mm 9,50 mm
093525010
5 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,50 mm
093525012
5 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,50 mm
093525014
5 mm 14 mm 8.0-9.5 mm 9,50 mm
093525016
5 mm 16 mm 9.5-11.0 mm 9,50 mm
093525018
5 mm 18 mm 10.0-13.0 mm 9,50 mm
093525020
5 mm 20 mm 11.0-15.0 mm 9,50 mm
093525025
5 mm 25 mm 15.0-19.5 mm 9,50 mm
250 St.
093525030
5 mm 30 mm 19.5-25.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525035
5 mm 35 mm 25.0-30.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525040
5 mm 40 mm 30.0-34.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525045
5 mm 45 mm 34.0-39.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525050
5 mm 50 mm 39.0-44.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525055
5 mm 55 mm 44.0-49.0 mm 9,50 mm
250 St.
093525060
5 mm 60 mm 49.0-54.0 mm 9,50 mm
250 St.
09352608
6 mm 8 mm 1.5-3.0 mm 12 mm
250 St.
093526010
6 mm 10 mm 3.0-4.0 mm 12 mm
093526012
6 mm 12 mm 4.0-6.0 mm 12 mm
093526014
6 mm 14 mm 6.0-8.0 mm 12 mm
250 St.
093526016
6 mm 16 mm 8.0-10.0 mm 12 mm
093526018
6 mm 18 mm 10.0-12.0 mm 12 mm
093526020
6 mm 20 mm 12.0-14.0 mm 12 mm
093526025
6 mm 25 mm 14.0-19.0 mm 12 mm
250 St.
093526030
6 mm 30 mm 19.0-24 mm 12 mm
093526035
6 mm 35 mm 24.0-29.0 mm 12 mm
250 St.
09352648
6,4 mm 8 mm 1.5-3.0 mm 13 mm
093526410
6,4 mm 10 mm 3.0-4.0 mm 13 mm
250 St.
093526412
6,4 mm 12 mm 4.0-6.0 mm 13 mm
093526415
6,4 mm 15 mm 6.0-9.0 mm 13 mm
093526418
6,4 mm 18 mm 9.0-11.0 mm 13 mm
093526420
6,4 mm 20 mm 9.0-13.0 mm 13 mm
250 St.
093526422
6,4 mm 22 mm 13.0-16.0 mm 13 mm
250 St.
093526425
6,4 mm 25 mm 13.0-19.0 mm 13 mm
250 St.
093526430
6,4 mm 30 mm 19.0-24.0 mm 13 mm
250 St.
093526435
6,4 mm 35 mm 24.0-29.0 mm 13 mm
250 St.
09352326
3,2 mm 6 mm 0.5-3.0 mm 6,40 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert