Lackspray hochglanz
Lackspray hochglanz - 1
Lackspray hochglanz - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray hochglanz

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau.

  • Chemische Basis: Nitroalkydale
  • Glanzgrad: Hochglanz
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Sprühabstand min./max.: 20-25 cm
  • Sprühabstand min.: 20 cm
  • Sprühabstand max.: 25 cm

Artikelbeschreibung lesen

In 78 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Farbe Treibmittel Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893364464
400 ml Baumaschinengelb 4464 0,77 g/cm³
0893332000
600 ml Gelborange RAL 2000 0,77 g/cm³
0893331018
600 ml Zinkgelb RAL 1018 0,77 g/cm³
0893331032
600 ml Ginstergelb RAL 1032 0,77 g/cm³
0893332004
600 ml Reinorange RAL 2004 0,77 g/cm³
0893333
400 ml Wählbar Butan, Propan 0,85 g/cm³
12 St.
0893333003
600 ml Rubinrot RAL 3003 0,77 g/cm³
0893333000
600 ml Feuerrot RAL 3000 0,77 g/cm³
0893333020
600 ml Verkehrsrot RAL 3020 0,77 g/cm³
0893333575
600 ml Chassisrot (Ochsenblut) MB 3575 0,77 g/cm³
0893333105
600 ml Chassisrot IC 105 0,77 g/cm³
0893335011
600 ml Stahlblau RAL 5011 0,77 g/cm³
0893335002
600 ml Ultramarinblau RAL 5002 0,77 g/cm³
0893335010
600 ml Enzianblau RAL 5010 0,77 g/cm³
0893335012
600 ml Lichtblau RAL 5012 0,77 g/cm³
0893335015
600 ml Himmelblau RAL 5015 0,77 g/cm³
0893336018
600 ml Gelbgrün RAL 6018 0,77 g/cm³
0893335018
600 ml Türkisblau RAL 5018 0,77 g/cm³
0893336026
600 ml Opalgrün RAL 6026 0,77 g/cm³
0893337021
600 ml Schwarzgrau RAL 7021 0,77 g/cm³
0893337016
600 ml Anthrazitgrau RAL 7016 0,77 g/cm³
0893337024
600 ml Graphitgrau RAL 7024 0,77 g/cm³
0893337350
600 ml Novagrau MB 7350 0,77 g/cm³
0893360200
400 ml Caterpillar-Gelb 0,77 g/cm³
0893362002
400 ml Blutorange RAL 2002 0,77 g/cm³
0893361013
400 ml Perlweiß RAL 1013 0,77 g/cm³
0893365017
400 ml Verkehrsblau RAL 5017 0,77 g/cm³
0893365003
400 ml Saphirblau RAL 5003 0,77 g/cm³
0893366002
400 ml Laubgrün RAL 6002 0,77 g/cm³
0893366005
400 ml Moosgrün RAL 6005 0,77 g/cm³
0893366011
400 ml Resedagrün RAL 6011 0,77 g/cm³
0893366010
400 ml Grasgrün RAL 6010 0,77 g/cm³
0893366029
400 ml Minzgrün RAL 6029 0,77 g/cm³
0893367001
400 ml Silbergrau RAL 7001 0,77 g/cm³
0893367035
400 ml Lichtgrau RAL 7035 0,77 g/cm³
0893367032
400 ml Kieselgrau RAL 7032 0,77 g/cm³
0893368017
400 ml Schokoladenbraun RAL 8017 0,77 g/cm³
0893369001
400 ml Cremeweiß RAL 9001 0,77 g/cm³
0893369016
400 ml Verkehrsweiß RAL 9016 0,77 g/cm³
089333 194
600 ml Weiß Iveco 194 0,77 g/cm³
0893331007
600 ml Narzissengelb RAL 1007 0,77 g/cm³
0893331016
600 ml Schwefelgelb RAL 1016 0,77 g/cm³
0893332011
600 ml Tieforange RAL 2011 0,77 g/cm³
0893333002
600 ml Karminrot RAL 3002 0,77 g/cm³
0893339006
600 ml Weißaluminium RAL 9006 0,77 g/cm³
0893339010
600 ml Reinweiß RAL 9010 0,77 g/cm³
0893331103
600 ml Winterweiß Volvo 1103 0,77 g/cm³
0893339011
600 ml Graphitschwarz RAL 9011 0,77 g/cm³
0893335007
600 ml Brillantblau RAL 5007 0,77 g/cm³
0893339002
600 ml Grauweiß RAL 9002 0,77 g/cm³
0893339147
600 ml Arktikweiß MB 9147 0,77 g/cm³
0893339017
600 ml Verkehrsschwarz RAL 9017 0,77 g/cm³
0893361021
400 ml Rapsgelb RAL 1021 0,77 g/cm³
0893361015
400 ml Hellelfenbein RAL 1015 0,77 g/cm³
0893369005
400 ml Tiefschwarz RAL 9005 0,77 g/cm³
0893361864
400 ml Polizeiweiß L 93 Z VW 0,77 g/cm³
0893339005
600 ml Tiefschwarz RAL 9005 0,77 g/cm³
0893369010
400 ml Reinweiß RAL 9010 0,775 g/cm³
0893367016
400 ml Anthrazitgrau RAL 7016 0,77 g/cm³
0893361004
400 ml Goldgelb RAL 1004 1,09 g/cm³
0893361023
400 ml Verkehrsgelb RAL 1023 1,09 g/cm³
0893362009
400 ml Verkehrsorange RAL 2009 1,09 g/cm³
0893363000
400 ml Feuerrot RAL 3000 1,09 g/cm³
0893365005
400 ml Signalblau RAL 5005 1,09 g/cm³
0893365012
400 ml Lichtblau RAL 5012 1,09 g/cm³
0893365013
400 ml Kobaltblau RAL 5013 1,09 g/cm³
0893366016
400 ml Türkisgrün RAL 6016 1,09 g/cm³
0893367012
400 ml Basaltgrau RAL 7012 1,09 g/cm³
0893367015
400 ml Schiefergrau RAL 7015 1,09 g/cm³
0893367021
400 ml Schwarzgrau RAL 7021 1,09 g/cm³
0893367031
400 ml Blaugrau RAL 7031 1,09 g/cm³
0893367037
400 ml Staubgrau RAL 7037 1,09 g/cm³
0893367043
400 ml Verkehrsgrau B RAL 7043 1,09 g/cm³
0893369003
400 ml Signalweiß RAL 9003 1,09 g/cm³
0893369011
400 ml Graphitschwarz RAL 9011 1,09 g/cm³
0893369018
400 ml Papyrusweiß RAL 9018 1,09 g/cm³
0893361484
400 ml Genieblau 1484 1,09 g/cm³
0893360444
400 ml Chassis-Grau IC 444 1,09 g/cm³
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität


  • Leichte Verabeitung

  • Sehr guter Verlauf

  • Schnelle Trocknung

  • Gutes Deckvermögen


Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten



Schnelltrocknendes Lackharz



Rezeptur ist schwermetallfrei



Trocknungszeit bei 20°C


  • Staubtrocken< 10 min

  • Klebfrei < 20 min

  • Griffest < 60 min
Hinweis
  • 400-ml-Dose mit Runddüse

  • 600-ml-Dose mit Fächerdüse

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.