Universal-Verdünnung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Verdünnung

Für fast alle lösemittelbasierenden Lack-und Grundmaterialien

  • Chemische Basis: Methylacetat
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Farblos
  • Flammpunkt min.: -18 °C
  • Dichte: 0,9 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Inhaltsgewicht Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
082344030
30 l Weißblechkanister
1 St.
08234406
6 l Weißblechkanister
4 St.
08234405
5 l Kunststoffkanister 4,5 kg bei 20°C
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
Zur Viskositätseinstellung der Lackprodukte, sehr breit gefächerte Einsatzbereiche

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.