1/4 Zoll Kugelkopfknarre
1/4 Zoll Kugelkopfknarre - 1
1/4 Zoll Kugelkopfknarre - 2
1/4 Zoll Kugelkopfknarre - 3
1/4 Zoll Kugelkopfknarre - 4
1/4 Zoll Kugelkopfknarre - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Kugelkopfknarre

3 in 1! Einsetzbar wie eine konventionelle Knarre, als Schraubendreher oder T-Griff

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Länge: 145 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 26,5 mm
  • Ratschendurchmesser: 20 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Länge Ratschenkopfhöhe mit Vierkant Ratschendurch... Anzahl VE
Preis/VE
071201405
1/4 Zoll 145 mm 26,5 mm 20 mm
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
  • Multifunktionale Kugelkopfknarre mit variablem Griff

  • Abtrieb: Außenvierkant 6,3–1/4 Zoll

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°, Gelenk 270° drehbar

  • Griff : 2-Komponenten-Heft in gerader Form bzw. 90° verstellbar als T-Griff