Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10 SymCon®
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10 SymCon®

Mit Sechskantschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton (Einzelbefestigung), Porenbeton und Mauerwerk.

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 10,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
5911010201
50 mm 10 mm 10 mm 10 mm
40 St.
5911010202
80 mm 40 mm 10 mm 10 mm
40 St.
5911010203
100 mm 60 mm 10 mm 10 mm
40 St.
5911010204
115 mm 75 mm 10 mm 10 mm
40 St.
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
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Mehrere Setztiefen


  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)

  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software