Säbelsägeblatt Metall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall

Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0615915148
150 mm 1.4-1.8 mm Metall
1 St.
0615915253
150 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615922148
228 mm 1.4-1.8 mm Metall
1 St.
0615922253
228 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615930148
305 mm 1.4-1.8 mm Metall
1 St.
0615930253
305 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615910010
100 mm 1 mm Metall
1 St.
0615910014
100 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615915010
150 mm 1 mm Metall
1 St.
0615915015
150 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615915014
150 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615915029
150 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615915018
150 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615915026
150 mm 1.8-2.6 mm Metall
1 St.
0615915031
150 mm 1.8-3.2 mm Metall
1 St.
0615920318
200 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615920314
200 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615920319
200 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615922819
228 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615920326
200 mm 1.8-2.6 mm Metall
1 St.
0615922829
228 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615930526
305 mm 1.8-2.6 mm Metall
1 St.
0615915030
150 mm 1.8-3.2 mm Metall
1 St.
0615922818
228 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615922814
228 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615915019
150 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615922826
228 mm 1.8-2.6 mm Metall
1 St.
0615915300
150 mm 3 mm Metallprofile und Rohre, Stahl, Guss, Edelstahl
1 St.
0615922300
225 mm 3 mm Metallprofile und Rohre, Stahl, Guss, Edelstahl
1 St.
0615915016
150 mm 1,4 mm Metall
1 St.
0615915020
150 mm 1,8 mm Metall
1 St.
0615915027
150 mm 1.8-2.6 mm Metall
1 St.
0615915028
150 mm 2.5-3.2 mm Metall
1 St.
0615915032
150 mm 1.75-3.0 mm Metall
1 St.
0615920327
200 mm 1.8-2.6 mm Metall
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
Sicherheitsdatenblatt