Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf
Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf - 1
Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf - 2
Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf - 3
Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Sechskant-Kugelkopf

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
061341503
3 mm 100 mm 83 / 27 mm 4 in
1 St.
061341502
2 mm 100 mm 83 / 27 mm 4 in
1 St.
061341505
5 mm 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1 St.
061341504
4 mm 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1 St.
061341506
6 mm 125 mm 106 / 35 mm 5 in
1 St.
061341508
8 mm 150 mm 114 / 38 mm 6 in
1 St.
061341512
12 mm 150 mm 114 / 38 mm 6 in
1 St.
061341510
10 mm 150 mm 114 / 38 mm 6 in
1 St.
0613415025
2,5 mm 100 mm 83 / 27 mm 4 in
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
  • Klinge: Sechskantklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911 Black Point