Beifahrerassistent

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beifahrerassistent

Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt

  • Typbezeichnung: BFA03
  • Breite: 360 mm
  • Höhe: 640 mm
  • Tiefe: 420 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 5,500 kg
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Aluminium/Kunststoff/Stahl
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963580894
BFA03 360 mm 640 mm 420 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Geringes Gewicht


Durch eine Aluminium-Stahl-Kombination



Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen


Kann aufgeklappt werden



Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne



Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front



Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden



Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz



Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten