Holzgliedermaßstab

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzgliedermaßstab

Messwerkzeug entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3

  • Werkstoff: Holz
  • Genauigkeitsklasse: III

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Messbereich Länge max. Gliedlänge (Drehpunkt) Länge (zusammengekl... Anzahl VE
Preis/VE
071564 60
3 m 300 mm 375 x 80 x 30 mm
1 St.
0993000050
Weiß 2 m 200 mm 240 x 35 x 16 mm
10 St.
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
Gute Ablesbarkeit


Millimeterteilung auf beiden Seiten an der Ober- und Unterkante der Glieder



Lange Lebensdauer und sicherer Gebrauch


Robuste Metallscharniere mit fester Einrastung