Brandschutzspachtel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzspachtel

Intumeszierend

  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 310 ml
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Farbe: Weiß
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Festkörperanteil min.: 60 %
  • Verarbeitungszeit max.: 6 h
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • pH-Wert: 8,0-8,8
  • Dichte: 1200 kg/m³
  • Masseverlust Bedingung: bei 400 °C über 30 Minuten
  • Aufgehhöhe Bedingung: bei 400°C über 30 Minuten ohne Gewichtsauflage an 2,0 mm dicken Proben
  • Masseverlust: 66 %
  • Aufgehhöhe: 75 mm
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
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
Art.-Nr. Gebinde Inhalt Baustoffklasse Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893306
Kartusche 310 ml B2 - Normal entflammbar Weiß
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
  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Raumabschließend

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Alterungsbeständig

  • Einfaches und schnelles Abdichten von Restöffnungen

  • Einkomponentig

  • Frei von Halogenen und Lösungsmitteln

  • Einfache Verarbeitung aus der Kartusche
Hinweis
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten

  • Verarbeitungsdauer ca. 6 Stunden

  • Lagerfähigkeit: frostfrei, 18 Monate, stehend

  • Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden

  • Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung und Schwitzwasser ausgesetzt ist

  • Darf nicht überstrichen werden, da der Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert