Reinigungstuch Tex-Polish

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungstuch Tex-Polish

Spezielles Reinigungstuch für Lackbehandlung und zum Nachpolieren

  • Gebinde: Einwegspender
  • Ausführung: Lagenfaltung
  • Anzahl Tücher: 150 Stck
  • Länge x Breite: 40 x 38 cm
  • Flächengewicht pro m²: 40 g
  • Farbe: Weiß
  • Reißfestigkeit quer min.: 40 N/cm
  • Reißfestigkeit Bedingung: nach ISO 9073-3
  • Wasseraufnahme (%): 800 Vol-%
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
Art.-Nr. Gebinde Ausführung Anzahl Tücher Länge x Breite Anzahl VE
Preis/VE
0899811
Einwegspender Lagenfaltung 150 Stck 40 x 38 cm
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
Feine Lochstruktur


für perfekte Polierleistung



Strapazierfähig und robust


  • Extrem saugfähig

  • Sehr nass-, reiß- und abriebfest

  • Auswaschbar und auswringbar

  • Lösungsmittelbeständig


Ohne Verwendung von Chemie und Kunstfasern


  • 100% Zellwolle

  • Wasserstrahlverfestigt

  • Silikonfrei

  • Lebensmittelecht


Einzeln entnehmbar durch Sonderfaltung



Als Tischbox


zur Entnahme von oben - Ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz



Mit Wandhalterung als Wandbox


für die Tuchentnahme von unten - Tücher lagern staub- und spritzwassergeschützt