LED-Einbauleuchte EBL-12-12
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 - 3
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 - 4
LED-Einbauleuchte EBL-12-12 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-12

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbel. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-12-12
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 4 W
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Höhe: 12 mm
  • Außendurchmesser: 64,8 mm
  • Einbaudurchmesser: 58 mm
  • Einbautiefe: 10,9 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x Einbauleuchrte EBL-12-12

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl LED Lichtfarbe Farbtemperatur Farbtemperatur min. Anzahl VE
Preis/VE
0976502282
36 Stck Einstellbares weiß (EW) 2700 K
1 St.
0976502280
24 Stck Warmweiß (WW) 3000 K
1 St.
0976502281
24 Stck Neutralweiß 4000 K
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
Diese LED-Einbauleuchte (12 V) aus Aluminium zeichnet sich durch ihre geringe Einbautiefe von nur 10,9 mm aus und eignet sich zum Einlassen in Küchen, Wohn- und Schlafmöbel.


Erhältlich ist das edelstahlfarbene Exemplar in den Lichtfarbvarianten Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) sowie in stufenlos einstellbarem Weiß (2700 bis 6500 K).


Mit ihrem Abstrahlwinkel von 110° eignet sich diese LED-Einbauleuchte für die Grundbeleuchtung von Räumen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!