Crimpkabelschuh Ringzunge

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Ringzunge

PVC-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 75 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: PVC
  • Halogenfrei: Nein
  • Silikonfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Flanschloch Nennspannung max. Anzahl VE
Preis/VE
05589031
0.5-1 mm² Rot M6 600 V/AC
05589021
0.5-1 mm² Rot M5 600 V/AC
055890411
0.5-1 mm² Rot M10 600 V/AC
100 St.
05589041
0.5-1 mm² Rot M8 600 V/AC
100 St.
05589102
1.5-2.5 mm² Blau M6 600 V/AC
05589082
1.5-2.5 mm² Blau M4 600 V/AC
05589144
4-6 mm² Gelb M4 600 V/AC
100 St.
05589122
1.5-2.5 mm² Blau M10 600 V/AC
100 St.
05589184
4-6 mm² Gelb M10 600 V/AC
100 St.
05589154
4-6 mm² Gelb M5 600 V/AC
05589092
1.5-2.5 mm² Blau M5 600 V/AC
05589011
0.5-1 mm² Rot M4 600 V/AC
05589164
4-6 mm² Gelb M6 600 V/AC
05589174
4-6 mm² Gelb M8 600 V/AC
05589112
1.5-2.5 mm² Blau M8 600 V/AC
100 St.
05589001
0.5-1 mm² Rot M3 600 V/AC
100 St.
05589194
4-6 mm² Gelb M12 600 V/AC
100 St.
05589072
1.5-2.5 mm² Blau M3,5 600 V/AC
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.