Maleracryl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maleracryl

Hochwertiger Acryldichtstoff für Dehnfugen im Innen– und Außenbereich

  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Chemische Basis: Acrylharz-Dispersion
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 20 %
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Bruchdehnung min.: 300 %
  • Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A: 10
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Auf saugenden oder porösen Untergründen
  • Mischungsverhältnis: Mischung von Maleracryl mit Wasser von 1:5 bis 1:10
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei min. -15°C, langsames Auftauen im Anschluss

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Farbe Fungizide Ausstattung Anzahl VE
Preis/VE
08921614
Kartusche 310 ml Schwarz Nein
08921613
Kartusche 310 ml Grau Nein
08921621
Beutel 300 ml Weiß Nein
20 St.
08921611
Kartusche 310 ml Weiß Nein
08921612
Kartusche 310 ml Braun Nein
08921631
Beutel 600 ml Weiß Nein
20 St.
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
Überstreichbar / überputzbar


Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke/Putze auf dem Dichtstoff.


Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.



Hohe Dehnfähigkeit


Nimmt Dehnungen besser auf als herkömmliche Acryldichtstoffe.



Breites Haftspektrum auf vielen bauüblichen Untergründen



Baustoffklasse B2


nach DIN 4102



Silkonfrei



Alterung–, witterungs- und UV–beständig



Geruchsneutral

Hinweis

Die Abbindegeschwigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung, der Fugenbreite und -tiefe, sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Die Abtrocknung findet größtenteils von der Oberfläche in die Tiefe der Fuge statt und verzögert sich mit zunehmender Fugentiefe. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Ebenfalls findet bei wärmeren Wetter, bei dem es zu relativen Luftfeuchten von 100% kommen kann, keine Hautbildung bzw. Durchhärtung statt. Hintergrund ist, dass bei Acrylaten ein Konzentrationsgefälle als Vorrausetzung gegeben sein muss. Stehendes Wasser in der Acrylfuge sollte vermieden werden, da es zu einer Auswaschung kommen kann. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten.



Den 600 ml Beuteln sind 6 Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt.

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 15651 Teil 1


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 25%

  • Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C), plastisch: ≥ 100%

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.