Montagelochband kunststoffummantelt
Montagelochband kunststoffummantelt - 1
Montagelochband kunststoffummantelt - 2
Montagelochband kunststoffummantelt - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagelochband kunststoffummantelt

Verschweißt - Kein Verrutschen der Kunststoffummantelung

  • Materialstärke: 2,6 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Werkstoff: Feuerverzinktes Stahlfeinblech, 1.0226
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lochdurchmesser Lochabstand Belastung Kraft max. Anzahl VE
Preis/VE
0972010314
14 mm 5,2 mm 9 mm 1250 N
10 m
0972010319
19 mm 6,5 mm 15 mm 1500 N
10 m
0972010327
27 mm 8,5 mm 15 mm 2500 N
10 m
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
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.