Alupaste AL 1100

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alupaste AL 1100

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff

  • Temperatureinsatzbereich max.: 1100 °C
  • Harzfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Chemische Basis Geruch/Duft Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08931100
Mineralöl Charakteristisch Silberfarben 0,83 g/cm³
08931101
Mineralöl Öl Silberfarben 1,1 g/cm³
089311010
Mineralöl Öl Silberfarben 1,1 g/cm³
0893110000
Synthetisches Öl 1,1 g/cm³
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
  • Anti-Seize-Hochleistungsschmierstoff auf Aluminium/Kupfer-Basis

  • Verhindert Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißungen, Verschleiß, Korrosion, Passungsrost

  • Beständig gegen Wasser, schwache Säuren - und Laugen
Hinweis

Nicht auf Lackflächen auftragen.


Pinseldose ist ideal als Radnabenpaste einsetzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.