Sechskantmutter
Sechskantmutter - 0
Sechskantmutter - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
031710 15
M10 8 mm SW15 I8I
100 St.
031712
M12 10 mm SW19 I8I
031714
M14 11 mm SW22 I8I
031718
M18 15 mm SW27 I8I
031720
M20 16 mm SW30 I8I
031725
M2.5 2 mm SW5 I6I
031727
M27 22 mm SW41 I8I
031735
M3.5 2,8 mm SW6 I6I
031733
M33 26 mm SW50 I8I
031736
M36 29 mm SW55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW60 I8I
10 St.
031742
M42 34 mm SW65 I8I
031745
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 St.
03175
M5 4 mm SW8 I6I
03176
M6 5 mm SW10 I8I
031756
M56 45 mm SW85 I8I
1 St.
031764
M64 51 mm SW95 I8I
1 St.
031760
M60 48 mm SW90 I8I
10 St.
03177
M7 5,5 mm SW11 I8I
03178
M8 6,5 mm SW13 I8I
031752
M52 42 mm SW80 I8I
1 St.
03173
M3 2,4 mm SW5,5 I6I
031730
M30 24 mm SW46 I8I
03174
M4 3,2 mm SW7 I6I
031710
M10 8 mm SW17 I8I
031722
M22 18 mm SW32 I8I
031724
M24 19 mm SW36 I8I
03172
M2 1,6 mm SW4 I6I
031716
M16 13 mm SW24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW12 I8I
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).