Nageldübel W-ZND Typ SK

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel W-ZND Typ SK

Zur Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für die versenkte Montage. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel Stahl verzinkt

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
090631660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 St.
0906318100
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm
100 St.
0906318135
8 mm 135 mm 95 mm 40 mm
100 St.
0906318120
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm
100 St.
090631860
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm
100 St.
0906318160
8 mm 160 mm 120 mm 40 mm
100 St.
090631880
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm
100 St.
090631640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 St.
090631680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei