Schraubhaken mit Kreuzschlitz
Schraubhaken mit Kreuzschlitz - 1
Schraubhaken mit Kreuzschlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubhaken mit Kreuzschlitz

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0276152040
5,2 mm 40 mm 20 mm Stahl
50 St.
0276152050
5,2 mm 50 mm 25 mm Stahl
50 St.
0276156065
5,8 mm 65 mm 32 mm Stahl
50 St.
0276156080
5,8 mm 80 mm 35 mm Stahl
50 St.
0276156100
5,8 mm 100 mm 40 mm Stahl
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt