Elastische Brandschutzdichtung B1
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 1
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 2
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 3
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 4
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 5
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 6
Elastische Brandschutzdichtung B1 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elastische Brandschutzdichtung B1

  • Inhalt: 310 ml
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei max. 25°C
  • Gebinde: Kartusche
  • Dehnfähigkeit: 20 %
  • Bruchdehnung: 210 %
  • Härte nach Shore A: 20
  • Beständigkeit kurzfristig gegen: Verdünnte Lauge, Säure, Benzin, Essigsäure (10%), Leichtbenzin, Salzsäure (10%), Schwefelsäure (5%), Toluol, Trichlorethan, Trichloretylen
  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
  • Beständigkeit gegen: Ozon, Witterung, Salzwasser, Öl, Fette, Haushaltsreinigungsmittel
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Dichte: 1,4 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min.: -50 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 150 °C
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Inhaltsgewicht: 434 g
  • Geruch/Duft: Charakteristisch

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Feuerwidersta... Inhalt Baustoffklasse Anzahl VE
Preis/VE
0893301001
Weiß B1 310 ml B1 - Schwer entflammbar
0893301
Grau 310 ml B1 - Schwer entflammbar
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
  • Schwer entflammbar nach DIN4102, Teil 2, B1

  • Alterungsbeständig, geruchsarm, UV-beständig, dauerelastisch

  • Einfache Verarbeitung
Hinweis

Die Glättung muß mit einem neutralen Abglättemittel wie dem Dichtstoffglättemittel, Art.-Nr. 0893 3, erfolgen.


Die Fugenausbildung sollte sich an der DIN 18540 und DIN 18545 orientieren. Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen. Jede weitere Haftung auf einem Untergrund kann bei Bewegung Spannungsrisse zur Folge haben, die eine 100%-ige Dichtheit nicht mehr gewährleistet. Um eine 3-Flanken-Haftung zu verhindern, sollte die Fuge mit Hinterfüllmaterial aufgefüllt werden. Die Mindestverfülltiefe 15 mm ist von jeder Schottseite aus sicherzustellen. Die Wandstärke muss größer als 100 mm sein.

Leistungsnachweis

Bei allgemeinen B1-Anforderungen P-MPA-E-00-583