Abstandsmontageschraube AMO®-Y 7,5 mm
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO®-Y 7,5 mm

Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung.

  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Innenantrieb: AW30
  • Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst): 6,2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0234630202
202 mm 7,5 mm Stahl Zink-Lamelle silber
100 St.
0234630152
152 mm 7,5 mm Stahl Zink-Lamelle silber
200 St.
0234630182
182 mm 7,5 mm Stahl Zink-Lamelle silber
200 St.
0234630222
222 mm 7,5 mm Stahl Zink-Lamelle silber
100 St.
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
  • Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie

  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen

  • Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3

  • Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3

  • Durchsteckmontage

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

Leistungsnachweis

Zulassung:


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097



Prüfberichte:


Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.


Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.



Individuelle Fenstereinbausituation:


Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de