Fenstermontageschiene W-ABZ
Fenstermontageschiene W-ABZ - 1
Fenstermontageschiene W-ABZ - 2
Fenstermontageschiene W-ABZ - 3
Fenstermontageschiene W-ABZ - 4
Fenstermontageschiene W-ABZ - 5
Fenstermontageschiene W-ABZ - 6
Fenstermontageschiene W-ABZ - 7
Fenstermontageschiene W-ABZ - 8
Fenstermontageschiene W-ABZ - 9
Fenstermontageschiene W-ABZ - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontageschiene W-ABZ

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung

  • Fugenbreite min.: 17 mm
  • Zulassung: DIBt Z-14.4-728

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge x Breite x Höhe Distanzeinste... Befestigungsa... Anzahl VE
Preis/VE
0479740138
W-ABZ-D138-10-40 138 x 10 x 37,3 mm 40 mm 116 mm
0479760138
W-ABZ-D138-10-60 138 x 10 x 37,3 mm 60 mm 116 mm
0479740188
W-ABZ-D188-10-40 188 x 10 x 37,3 mm 40 mm 166 mm
0479760188
W-ABZ-D188-10-60 188 x 10 x 37,3 mm 60 mm 166 mm
0479740102
W-ABZ-D102-10-40 102 x 10 x 37,3 mm 40 mm 78 mm
0479760102
W-ABZ-D102-10-60 102 x 10 x 37,3 mm 60 mm 78 mm
0479740253
W-ABZ-D253-10-40 253 x 10 x 37,3 mm 40 mm 243 mm
2 St.
0479760253
W-ABZ-D253-10-60 253 x 10 x 37,3 mm 60 mm 243 mm
2 St.
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
Absturzsichernde Montage mit Zulassung



Planbar, flexibel, sicher


Das Fenstermontagesystem W-ABZ ermöglicht Ihnen eine absturzsichernde Fenstermontage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften.

Hinweis

Grundlage der Bemessung sind folgende Zulassungen, Normen und Richtlinien:


  • Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

  • ETA-08/0190 Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

  • ETA-11/0190 Selbstbohrende Schraube als Holzverbindungsmittel

  • ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren insbesondere Kapitel 5 (Art. Nr.: 5995000000).

  • Eurocode 1 - Einwirkungen
0479740901