Montagelochband mit Randlochung
Montagelochband mit Randlochung - 1
Montagelochband mit Randlochung - 2
Montagelochband mit Randlochung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagelochband mit Randlochung

Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton

  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Lochabstand: 15 mm
  • Lochabstand Randlochung: 15 mm
  • Werkstoff: Feuerverzinktes Stahlfeinblech, 1.0226
  • Länge: 25 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lochdurchmesser Randlochdurch... Belastung Kraft max. Anzahl VE
Preis/VE
0972010217
17 mm 6,8 mm 3,2 mm 1500 N
25 m
0972010225
25 mm 8,5 mm 4 mm 2800 N
25 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.