Schraubhaken mit Schlitz
Schraubhaken mit Schlitz - 1
Schraubhaken mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubhaken mit Schlitz

Mit Schlitz. Stahl blau verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
027614430
4,4 mm 30 mm 12 mm Stahl
027614440
4,4 mm 40 mm 20 mm Stahl
50 St.
027615250
5,2 mm 50 mm 26 mm Stahl
50 St.
027616 100
6 mm 100 mm 40 mm Stahl
50 St.
027616 80
6 mm 80 mm 40 mm Stahl
50 St.
027616 65
6 mm 65 mm 30 mm Stahl
50 St.
027617 125
7 mm 125 mm 50 mm Stahl
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt