Acryl Spezial

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Acryl Spezial

Spezieller Acryldichtstoff, bei dem die Rissbildung und Verfärbung von Dispersionsfarben auf der Fuge minimiert wird.

  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Polyacryldispersion
  • Dichte: 1,61 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 7.5 %
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Bruchdehnung min.: 200 %
  • Bruchdehnung Bedingung: nach DIN 53504
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A: 40
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 75 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nach vollständiger Durchtrocknung
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Auf saugenden oder porösen Untergründen
  • Mischungsverhältnis: Mischung von Acryldichtstoff mit Wasser 1:1 bis 1:5
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Fungizide Ausstattung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0892161002
Beutel 600 ml Nein Weiß
20 St.
0892161001
Kartusche 310 ml Nein Weiß
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
  • Nach nur wenigen Stunden überputz– und überstreichbar mit hochwertigen Dispersionsfarben

  • Minimiert die Gefahr der Rissbildung und Verfärbung der applizierten Dispersionsfarbe

  • Alterungs–, witterungs– und UV–beständig

  • Plastoelastisch

  • Silikonfrei, lösemittel- und phthalatfrei
Hinweis

Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Die Fuge ist mindestens 5 Stunden vor Regen zu schützen. Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, PTFE, Neopren und bituminöse Untergründe.

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 15651 Teil 1


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenten Chemikalien: Siehe Sicherheitsdatenblatt

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 25%

  • Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: ≥ 25%

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.