Schraubendreher PH
Schraubendreher PH - 1
Schraubendreher PH - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher PH

Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material.

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Grifflänge Klingenlänge Länge Anzahl VE
Preis/VE
06133224
PH4 120 mm 200 mm 320 mm
1 St.
06133223
PH3 114 mm 150 mm 264 mm
1 St.
06133222
PH2 106 mm 100 mm 206 mm
1 St.
06133221
PH1 96 mm 80 mm 176 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Große Schlagkappe

  • Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point