Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50 - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50 - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50 - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS A50

  • Gerätegewicht: 90 kg
  • Breite: 680 mm
  • Höhe: 1175 mm
  • Tiefe: 667 mm
  • Kältemitteltyp: R134a
  • Füllmenge Kältemittel: 20 kg
  • Kältemittelfüllgenauigkeit: +/- 15 g
  • Vakuumpumpenleistung: 128 l/min
  • Absaugleistung: 500 g/min
  • Anzeige: 4-Zeilen LCD
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Anzahl Filtertrockner: 1 Stck
  • Nennspannung: 230 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schlauchlänge: 3 m
  • Zulassung: CE
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050105000
90 kg 680 mm 1175 mm 667 mm
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
Sicherheitsdatenblatt