Lüsterklemme ohne Drahtschutz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüsterklemme ohne Drahtschutz

Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung

  • Nennspannung: 450 V
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T80
  • Flammwidrig: 850 °C
  • Polzahl: 12 Stck
  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt eindrähtig min./max. Nennstrom eindrähtig Drahtquerschnitt starr min./max. Nennstrom starr Anzahl VE
Preis/VE
05561
1-4 mm² 32 A 1-2.5 mm² 24 A
10 St.
05562
1.5-6 mm² 41 A 1.5-6 mm² 41 A
10 St.
05563
2.5-10 mm² 57 A 2.5-6 mm² 41 A
10 St.
05564
4-16 mm² 76 A 4-10 mm² 57 A
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Einfach zu trennen

  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit

  • Hohe Biegsamkeit