Lackspray matt
Lackspray matt - 1
Lackspray matt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray matt

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Nitroalkydale
  • Glanzgrad: Matt
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Dichte: 0,75 g/cm³
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Sprühabstand min./max.: 20-25 cm
  • Sprühabstand min.: 20 cm
  • Sprühabstand max.: 25 cm
  • Klebfrei nach: 20 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 20 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Ablüftzeit min.: 5 min
  • Ausführung: Runddüse
  • Schwermetallfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe FCKW (Treibgas) frei Inhalt Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893326031
Bronzegrün RAL 6031 400 ml Nitroalkydale
0893329005
Tiefschwarz RAL 9005 Ja 400 ml Nitroalkydale
0893326014
Gelboliv (NATO-Oliv) RAL 6014 Ja 400 ml Nitroalkydale
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität


  • Schnelle Trocknung

  • Leichte Verarbeitung

  • Sehr guter Verlauf

  • Gutes Deckvermögen


Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten



Schnelltrocknendes Lackharz



Rezeptur ist schwermetallfrei



Trocknungszeit bei 20°C


  • Staubtrocken< 10 min

  • Klebfrei < 20 min

  • Grifffest < 60 min


Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.