Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Mit Seitenabtrieb

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
061313005
5 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
061313008
8 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
061313006
6 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
061313110
10 mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 8 in
061313112
12 mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 8 in
061313105
5 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
061313106
6 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
061313108
8 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
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
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point