Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 1
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 2
Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenplatte mit integrierten Zurrschienen

Schnelle Ladungssicherung durch integrierte Zurrschiene

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963100047
34,8 kg
1 St.
0963100048
40,5 kg
1 St.
0963100049
61,2 kg
1 St.
0963100050
63,8 kg
1 St.
0963140058
34,8 kg
1 St.
0963140059
41,8 kg
1 St.
0963140060
52 kg
1 St.
0963140061
51 kg
1 St.
0963140062
51 kg
1 St.
0963140063
57 kg
1 St.
0963140064
34,4 kg
1 St.
0963140065
44 kg
1 St.
0963140066
49,6 kg
1 St.
0963140067
60,2 kg
1 St.
0963140071
34 kg
1 St.
0963140072
33,2 kg
1 St.
0963140068
29 kg
1 St.
0963140069
35,5 kg
1 St.
0963100051
28,5 kg
1 St.
0963100052
33,4 kg
1 St.
0963100053
33,9 kg
1 St.
0963120061
33,4 kg
1 St.
0963120062
39,4 kg
1 St.
0963120063
39,2 kg
1 St.
0963120064
38,8 kg
1 St.
0963120065
46,8 kg
1 St.
0963120066
46,4 kg
1 St.
0963110055
49 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst



Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium



Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen



Ausgezeichnet mit dem blauen Engel



Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten



Durchgehend aus Buchen-Hartholzfurniere


Stärke 10 mm



Oberfläche


Oberseite lichtbeständige Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit



Verleimung


Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1



Gleitreibbeiwerte


0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung)


0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit)



Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen