Montagekleber lösemittelfrei
Montagekleber lösemittelfrei - 1
Montagekleber lösemittelfrei - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagekleber lösemittelfrei

Lösungsmittelfreier Kleber auf Acryldispersionsbasis mit hoher Anfangsfestigkeit zum Verkleben verschiedenster Materialien im Innenbereich

  • Chemische Basis: Acryldispersion
  • Farbe: Hellbeige
  • Dichte: 1,34 g/cm³
  • Dichte Bedingung: nach DIN 53217-2
  • Festkörperanteil min.: 72 %
  • Festkörperanteil Bedingung: nach DIN 53189
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 80 °C
  • Standvermögen: 2 mm
  • Standvermögen Bedingung: nach DIN EN 27390
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhaltsgewicht: 415,4 g
  • Inhalt: 310 ml
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893100100
Acryldispersion Hellbeige 1,34 g/cm³ nach DIN 53217-2
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
  • Anstrichverträglich/überstreichbar

  • Alterungsbeständig

  • Silikonfrei

  • Styroporverträglich

  • Standfest
Hinweis

Der Montagekleber darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor/Naturstein, im Tiefbau, auf bituminösen Untergründen, auf unbehandelten (nicht geprimerten) metallischen Untergründen sowie für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erdberührte Betonflächen) verwendet werden.


Die Abbindegeschwindigkeit ist massgeblich von der Umgebungstemperatur und der Klebstoffauftragsmenge abhängig. Diese erhöht sich bei hohen Klebstoffmengen und bei kalten und feuchten Bedingungen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.