Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Ohne Innenkleber

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Schrumpftemperatur min./max.: 90 bis 200 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 135 °C
  • Werkstoff: Polyolefin

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0771873032
Weiß 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771873127
Weiß 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771874064
Grün, Gelb 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771873254
Weiß 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771874032
Grün, Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771874254
Grün, Gelb 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771875032
Transparent 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771875064
Transparent 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771875254
Transparent 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771875127
Transparent 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
077180483
Schwarz 4,8 mm 1,5 mm 0,51 mm
10 m
07718254
Schwarz 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
07718381
Schwarz 38,1 mm 19 mm 0,86 mm
5 m
077183813
Schwarz 39 mm 13 mm 0,86 mm
5 m
0771872254
Gelb 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771874127
Grün, Gelb 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771871032
Rot 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
07718012
Schwarz 1,2 mm 0,6 mm 0,33 mm
10 m
07718016
Schwarz 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
07718024
Schwarz 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
077180243
Schwarz 2,5 mm 0,8 mm 0,43 mm
10 m
07718048
Schwarz 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
07718032
Schwarz 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
07718095
Schwarz 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
07718064
Schwarz 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
077180953
Schwarz 9,5 mm 3 mm 0,68 mm
5 m
07718190
Schwarz 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
07718127
Schwarz 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
07718508
Schwarz 51 mm 25,4 mm 0,97 mm
5 m
077181903
Schwarz 19 mm 6 mm 0,77 mm
5 m
0771870127
Blau 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771870064
Blau 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771870032
Blau 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771870254
Blau 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771871064
Rot 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771871127
Rot 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771872032
Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771871254
Rot 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771872127
Gelb 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771872064
Gelb 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771873064
Weiß 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
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
Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem