Dachhaken Alu
Dachhaken Alu - 1
Dachhaken Alu - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Alu

3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung

  • Fußbohrungsdurchmesser: 9 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Steghöhe: 40 - 51 mm
  • Erforderliche Anzahl Holzschrauben: 2 Stck
  • Werkstoffnummer: Aluminium, EN-AW-6082 T6

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Fußplattenlänge Stellbereich Fußbohrungsdu... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
086599481
110 mm 75 mm 9 mm Aluminium
20 St.
086599482
180 mm 145 mm 9 mm Aluminium
20 St.
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
Aluminium (EN-AW-6082 T6)


Geringes Gewicht



Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler - Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2

Leistungsnachweis

Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.