Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 1
Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aderendhülse mit Kunststoffhülse

DIN 46228, Teil 4

  • Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C
  • Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Länge Hülsenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0557300051
0.5 mm² Weiß 12,0 mm 6 mm
0557300052
0.5 mm² Weiß 14,0 mm 8 mm
0557300104
1.0 mm² Rot 18,0 mm 12 mm
500 St.
0557300105
10.0 mm² Rot 22,0 mm 12 mm
0557300103
1.0 mm² Rot 16,0 mm 10 mm
0557300106
10.0 mm² Rot 28,0 mm 18 mm
0557300120
120 mm² Blau 50 mm 30 mm
25 St.
0557300150
150 mm² Gelb 32 mm 32 mm
25 St.
0557300151
1.5 mm² Schwarz 14,0 mm 8 mm
0557300161
16.0 mm² Blau 24,0 mm 12 mm
0557300152
1.5 mm² Schwarz 16,0 mm 10 mm
0557300251
2.5 mm² Blau 14,0 mm 8 mm
0557300162
16 mm² Blau 28,0 mm 18 mm
0557300252
2.5 mm² Blau 18,0 mm 12 mm
0557300253
2.5 mm² Blau 24,0 mm 18 mm
500 St.
0557300255
25.0 mm² Gelb 36,0 mm 22 mm
50 St.
0557300254
25.0 mm² Gelb 30,0 mm 16 mm
0557300351
35.0 mm² Rot 30,0 mm 16 mm
0557300256
25 mm² Gelb 32 mm 18 mm
50 St.
0557300352
35.0 mm² Rot 39,0 mm 25 mm
50 St.
0557300353
35 mm² Rot 32 mm 18 mm
50 St.
0557300403
4 mm² Grau 26,0 mm 18 mm
100 St.
0557300402
4 mm² Grau 20,0 mm 12 mm
0557300502
50.0 mm² Blau 40,0 mm 25 mm
50 St.
0557300501
50.0 mm² Blau 36,0 mm 20 mm
50 St.
0557300601
6.0 mm² Gelb 20,0 mm 12 mm
0557300602
6.0 mm² Gelb 26,0 mm 18 mm
0557300701
70 mm² Gelb 37 mm 21 mm
25 St.
0557300702
70 mm² Gelb 43 mm 27 mm
25 St.
0557300752
0.75 mm² Grau 14,0 mm 8 mm
0557300751
0.75 mm² Grau 12,0 mm 6 mm
0557300753
0.75 mm² Grau 16,0 mm 10 mm
0557300754
0.75 mm² Grau 18,0 mm 12 mm
100 St.
0557300756
0.75 mm² Grau 16,000 mm 10 mm
500 St.
0557300951
95 mm² Rot 44 mm 25 mm
25 St.
0557300053
0.5 mm² Weiß 16,0 mm 10 mm
0557300102
1.0 mm² Rot 14,0 mm 8 mm
0557300101
1.0 mm² Rot 12,0 mm 6 mm
0557300401
4 mm² Grau 17,0 mm 10 mm
0557300153
1.5 mm² Schwarz 24,0 mm 18 mm
500 St.
0557300154
1.5 mm² Schwarz 18 mm 12 mm
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt